※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボーリングバー 倣い旋削加工システム W1210

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58070026 品番 W1210-32TL-WL25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

倣い旋削加工における長い工具寿命を発揮します。
3コーナー使いチップにより工具コストを抑えます。
チップを確実に保持するWLポジロック機構により高い寸法安定性および繰り返し精度。
同一の工具に4種類のチップタイプが取り付け可能です。

用途
内径倣い旋削加工用。
端面旋削加工用。
端面溝加工
72.5°倣い加工
トラスコ品番700-6380 品名Walter Turn 倣い旋削加工システム ボーリングバー 適合チップWL25・・ 最小加工径(Φmm)DMIN:44 機能長さ(mm)LF:300 接続径(Φmm)DCON:32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする