※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロジック4ターン A/E-SCLXR/L-06X

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58070130 品番 E08K SCLXL-06X
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

両面4コーナー仕様 ポジ切刃旋削工具です。

用途内外径の中仕上〜仕上旋削加工用。 トラスコ品番696-1837 勝手 最小加工径(Φmm)DMIN:10 首下長(mm)LDRED:19 すくい角(°)GAMF:10 シャンク高さH(mm)7.2 機能幅(mm)WF:5 接続径(Φmm)DCON:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする