※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの バイト
イスカルの ボーリングバイト
ロジック4ターン A/E-SCLXR/L-06X
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58070139
品番
E10M SCLXR-06X
参考基準価格(税別)
¥63,600
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
両面4コーナー仕様 ポジ切刃旋削工具です。
用途
内外径の中仕上〜仕上旋削加工用。
トラスコ品番
696-1834
勝手
右
最小加工径(Φmm)
DMIN:12
首下長(mm)
LDRED:21.5
すくい角(°)
GAMF:8
シャンク高さH(mm)
9
機能幅(mm)
WF:6
接続径(Φmm)
DCON:10