※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロジック4ターン A/E-SCLXR/L-06X

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58070148 品番 E10M SCLXL-06X
参考基準価格(税別)¥63,600 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

両面4コーナー仕様 ポジ切刃旋削工具です。

用途内外径の中仕上〜仕上旋削加工用。 トラスコ品番698-5655 勝手 最小加工径(Φmm)DMIN:12 首下長(mm)LDRED:21.5 すくい角(°)GAMF:8 シャンク高さH(mm)9 機能幅(mm)WF:6 接続径(Φmm)DCON:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする