※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロジック4ターン A/E-SCLXR/L-06X

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58070191 品番 A08H SCLXL-06X
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

両面4コーナー仕様 ポジ切刃旋削工具です。

用途内外径の中仕上〜仕上旋削加工用。 トラスコ品番698-5642 勝手 最小加工径(Φmm)DMIN:10 首下長(mm)LDRED:12 すくい角(°)GAMF:10 シャンク高さH(mm)7.2 機能幅(mm)WF:5 接続径(Φmm)DCON:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする