※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソリッドボーリングバー ピコインデックス PICIN-A-SCLCR/L

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58070236 品番 PICIN A05-T10-SCLCR-03
参考基準価格(税別)¥37,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

インサートタイプ、抜群の切屑処理性能を発揮します。

用途小径加工用。 トラスコ品番696-5160 勝手 最小加工径(Φmm)DMIN:4.5 すくい角(°)GAMF:15 シャンク高さH(mm)4.5 使用可能長さ(mm)LU:10 機能長さ(mm)LF:25 機能幅(mm)WF:1.85 接続径(Φmm)DCON:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする