※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの バイト
イスカルの ボーリングバイト
ソリッドボーリングバー ピコインデックス PICIN-SCLCR/L
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58070261
品番
PICIN E05-T20-SCLCR-03
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
インサートタイプ、抜群の切屑処理性能を発揮します。
用途
小径加工用。
トラスコ品番
696-5202
勝手
右
最小加工径(Φmm)
DMIN:4.5
すくい角(°)
GAMF:-15
シャンク高さH(mm)
4.5
使用可能長さ(mm)
LU:20
機能長さ(mm)
LF:35
機能幅(mm)
WF:1.85
接続径(Φmm)
DCON:5