Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 充電工具 本体
Panasonic(パナソニック)の 切断
Panasonic(パナソニック)の 充電式ジグソー
充電ジグソー 黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58070275
品番
EZ4541LS2S-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥81,600
取り回しがラクな「軽量」「低重心・低振動」。
切り粉が飛び散りにくいカバー付。
驚きのスタミナ!4.2Ah電池搭載。
2008年度グッドデザイン賞受賞(EZ4541LZにて受賞)
能力
(目安・フル充電・純正刃使用)
木工切断/コンパネ(t12mm)+フローリング(t15mm)2枚貼 約10m、パーチクルボード(t20mm)2枚貼 約7.0m
金工切断/冷間圧延鋼板(SPC・t1.6mm)約9.5m
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
4.2
ストローク数(回/分)
0〜2400
ストローク幅(mm)
20
角度調整範囲
左右最大45°
最大切断能力(mm)
(木工用刃)木材65、(金工用刃)軟鋼板6/ステンレス1未満、(アルミ・新建材用刃)アルミ10
充電時間(分)
54
バッテリー
リチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
277×177×63
質量(kg)
2.25
保護等級
IP56
付属品
プラスチックケース(EZ9651)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パックLSタイプ×2個(EZ9L45)、ジグソー刃(木工用)×1本(EZ9SXWJ0)、ジグソー刃(金工用)×1本(EZ9SXMJ0)、角度調節用六角レンチ(EZT510L7867)、刃口板(EZT510L0097)
刃厚(mm)
取付可能/0.8〜1.3
仕様
LEDライト、オービタル機構:4段(なし・1〜3)
振動3軸合成値(m/s
2
)
8.8
用途
木工切断、金工切断
トラスコ品番
430-5884
注意
※対応充電器はEZ0L81のみ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58070275
EZ4541LS2S-B
54994547
EZ4541LJ2S-B
充電ジグソー黒本体
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
85,980
税込
¥
94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)