Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電動工具・充電工具アクセサリー
Panasonic(パナソニック)の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
Panasonic(パナソニック)の アダプタ(締付/穴あけ)
先端工具ソケットアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58070512
品番
EZ9370
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5
適合機種
EZT600/EZT604/EZT607/EZ6507/EZ6600/EZ6601/EZ6681/EZ7300/EZ7301
用途
先端工具ソケツトアダプター
適合
ボルト/一般市販ソケット
トラスコ品番
450-8688
ねじ径(mm)
60
寸法B(mm)
9.5
二面幅(mm)
六角/9.5