曜日別特売
EZ9648 プラスチックケース Panasonic(パナソニック) 58070616

プラスチックケース

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合工具EZ6101、EZ6181、EZ6265、EZ6280、EZ6281、EZ6282、EZ6283、EZ6401、EZ6402、EZ6403、EZ6404、EZ6470、EZ6481、EZ6482、EZ6501、EZ6504、EZ6505、EZ6506、EZ6507、EZ6508、EZ6581、EZ6582、EZ6602、EZ6603、EZ6604、EZ6605、EZ6606、EZ6607、EZ6609、EZ6705、EZ6780、EZ7200、EZ7201、EZ7202、EZ7203、EZ7205、EZ7270、EZ7271、EZ74A1、EZ7440、EZ7441、EZ75A1、EZ75A2、EZ7540、EZ7541、EZ7542、EZ7543、EZ7544、EZ7545、EZ7546、EZ7547、EZ7548、EZ7940、EZ7550、EZ7551付属品ケース用小箱(EZ9633B7857P)(寸法:120mm×140mm×315mm)注文コード58070616品番EZ9648
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
付属品ケース用小箱(EZ9633B7857P)(寸法:120mm×140mm×315mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×118×350適合工具EZ6101、EZ6181、EZ6265、EZ6280、EZ6281、EZ6282、EZ6283、EZ6401、EZ6402、EZ6403、EZ6404、EZ6470、EZ6481、EZ6482、EZ6501、EZ6504、EZ6505、EZ6506、EZ6507、EZ6508、EZ6581、EZ6582、EZ6602、EZ6603、EZ6604、EZ6605、EZ6606、EZ6607、EZ6609、EZ6705、EZ6780、EZ7200、EZ7201、EZ7202、EZ7203、EZ7205、EZ7270、EZ7271、EZ74A1、EZ7440、EZ7441、EZ75A1、EZ75A2、EZ7540、EZ7541、EZ7542、EZ7543、EZ7544、EZ7545、EZ7546、EZ7547、EZ7548、EZ7940、EZ7550、EZ7551
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58070616
2019-07-25
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

小箱が付いており、小物整理が出来て助かります。短いものから長いものまではいるので重宝しています。期待した通りです。

1が参考にしています
対象商品 : 58070591
2015-10-18
用途: インパクト収納
建設業・工事業

収まりが良い

2が参考にしています
対象商品 : 58070521
2014-04-24
用途: ケーブルカッターを入れる用に購入

油圧パンチと兼用ですので
ケーブルカッターの専用ケースが無かったので購入しました。
問題なく バッチリ収納出来ています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする