画像準備中

自走用車いすSTAYER SY22シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58070716 品番 SY22-42N No.111
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥75,980
販売価格(税別) 非課税商品
75,980

シート生地は次亜塩素酸ナトリムやアルコールお手入れが可能です。

仕様●サイズ:420×915×985mm●車輪サイズ:前輪/6インチ、後輪/22インチ●重量:約12.2kg●材質:本体/アルミニウム、座面・背もたれ/ポリエステル、主輪/ハイポリマータイヤ●中床タイプ●シートカラー:ミント アズワン品番65-6891-18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする