PP R1/4オスネジ付きストレートアダプター 10個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●適用チューブ内径:12.0mm:1/2"●サイズ(mm):17×49L 注文コード58070890 品番IMJR3126
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R1/4インチオスネジ付きです。
オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。

仕様●適用チューブ内径:12.0mm:1/2"●サイズ(mm):17×49L アズワン品番65-6891-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする