PP R1/4オスネジ付きL型アダプター 10個入

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●適用チューブ内径:10.0mm:3/8"●サイズ(mm):38×41 注文コード58070987 品番IMJR3L106
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R1/4インチオスネジ付きです。
オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
10個入の袋単位の販売です。

仕様●適用チューブ内径:10.0mm:3/8"●サイズ(mm):38×41 アズワン品番65-6891-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする