Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
Panasonic(パナソニック)の セーバーソーブレード
レシプロソー用 金工刃(5本1組)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本組)
注文コード
58071081
品番
EZ9SXMJ1
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
有効長(mm)
130
全長(mm)
150
トラスコ品番
733-8953
材質
バイメタル
山数
14(1インチ当り)
刃厚(mm)
0.9
適合工具
EZ45A1
アズワン品番
65-1997-88