※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プッシュオンホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58071316 品番 POP-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

一般油圧機器及び工業用ロボット等の流体回路に適し、必要に応じて簡単にホースと金具が、現場で装着できます。
また、外面の色が、黒・緑の2色を取りそろえていますので、流体別に区別して使用できます。

長さ(m)10 最高使用圧力(MPa)1.5 質量(g)130/m 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)12.7 用途一般油圧機器、及び工業用ロボット等の流体回路に。 材質(内面層)合成ゴム/(外面層)合成樹脂 使用温度範囲(℃)-10〜60 最小曲げ半径(mm)45 使用流体空気/水/油(一般作動油・潤滑油)/酸素/アセチレン/窒素 最小破壊圧力(MPa)7.9 補強層1B RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)3 材質(補強材)合成繊維

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする