大研化成工業
ゲートプロテクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
厚さ(mm)
取付部:33~42
取付部:24~32
取付部:33~42
取付部:43~55
取付部:56~72
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58071505
品番
GT-M1BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
軽トラックから小型・中型トラックまで幅広く対応しています。
アオリやトリイの長さ、厚みは車種によってさまざまですので、単品をご用意しました。
必要なサイズを必要な分だけ、オーダー感覚でお選びいただけます。
用途
荷台のゲート上面やトリイに取り付け、クルマと荷物をキズから守ります。
屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
トラスコ品番
688-1318
材質
PVC
幅(mm)
50
厚さ(mm)
取付部:33~42
色
黒
長さ(m)
1
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
注意
※両面テープは付属しておりません。
※必ず専用両面テープまたは軟質塩化ビニル対応と表示された両面テープを使用してください。