03.5117 高演色ペンライト ”MATCHPEN” スキャングリップ 58071548 03.5117 高演色ペンライト ”MATCHPEN” スキャングリップ 58071548 03.5117 高演色ペンライト ”MATCHPEN” スキャングリップ 58071548 03.5117 高演色ペンライト ”MATCHPEN” スキャングリップ 58071548 03.5117 高演色ペンライト ”MATCHPEN” スキャングリップ 58071548

高演色ペンライト ”MATCHPEN”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58071548 品番03.5117
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出され極めて正確な色を再現します。
コンパクトなペン型高演色ライトです。
色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。
傷などを見つけやすく検査作業に向いています。
クリップ付きでポケットに収納できます。
光線を集中的に照射できるフォーカス機能を搭載しています。

用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。 トラスコ品番696-1379 材質アルミニウム 全長(mm)148 消費電力(W)3 保護等級IP54 使用電池単4形アルカリ乾電池×2本(付属) 光源色4500K 外径(mm)Φ16 明るさ(Lm)100 照射範囲10〜70° 演色指数(Ra)CRI:95 最大点灯時間2時間 落下耐久(m)1
注意
※光を目に直接照射しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする