おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 靴下
705 5本指靴下 サラシ 1足入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
58071697
品番
705
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
吸汗性の高い5本指靴下のため、かゆみや足蒸れの解消に役立ちます。
用途
一般作業、スポーツ、レジャーなどに。
トラスコ品番
835-5366
材質
綿85%・ナイロン15%
形状
つま先:5本指
色
ホワイト
サイズ
フリー
RoHS指令(10物質対応)
対応