※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川ゴム
十川ゴムの ホース
十川ゴムの ホース関連商品
十川ゴムの コネクター類
プッシュオンホース金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58071702
品番
6-05-PO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
色
緑
使用流体
一般作動油、潤滑油、水、空気、酸素、窒素、アセチレン
材質
黄銅
寸法L(mm)
38.5
呼び径(mm)
6
寸法d(mm)
4.5
寸法A(mm)
16.5
寸法E(mm)
19
寸法C(mm)
8
ねじT
G1/4
寸法HEX(mm)
17
適合ホース
POP-06