※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川ゴム
十川ゴムの ホース
十川ゴムの ホース関連商品
十川ゴムの コネクター類
プッシュオンホース金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58071711
品番
9-05-PO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
緑
使用流体
一般作動油、潤滑油、水、空気、酸素、窒素、アセチレン
材質
黄銅
寸法L(mm)
42
呼び径(mm)
9
寸法d(mm)
7.5
寸法A(mm)
18
寸法E(mm)
21
寸法C(mm)
9
ねじT
G3/8
寸法HEX(mm)
19
適合ホース
POP-09