おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 靴下
798 のびゝ大判 サラシ丸 5足組
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5足)
注文コード
58071749
品番
798
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
伸縮性が高く、足に気持ちよくフィットします。
ゆったり履ける大きめサイズです。
用途
一般作業などに。
トラスコ品番
835-5580
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン・その他
形状
つま先:先丸
色
ホワイト
サイズ
フリー
サイズ(cm)
26〜28
RoHS指令(10物質対応)
対応