CR13VBY2 電子セーバソー HiKOKI(旧:日立工機) 58071781 CR13VBY2 電子セーバソー HiKOKI(旧:日立工機) 58071781 CR13VBY2 電子セーバソー HiKOKI(旧:日立工機) 58071781 CR13VBY2 電子セーバソー HiKOKI(旧:日立工機) 58071781 CR13VBY2 電子セーバソー HiKOKI(旧:日立工機) 58071781 CR13VBY2 電子セーバソー HiKOKI(旧:日立工機) 58071781

電子セーバソー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58071781 品番CR13VBY2
参考基準価格(税別)¥49,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

切断作業時に発生するプランジャの振動をカウンターウェイトの共振により効率的に打ち消します
(※本体内蔵のカウンターウェイトがプランジャの往復動に対し、逆方向に動き本体の振動を吸収します)
プランジャの軸受構造を両持ちに変更することで耐久性が向上しました。
湾曲形状が材料にフィットし切断スピードが速い湾曲セーバソーブレードを標準付属。
チェンジレバーの切替で、スムーズなストレート切断と作業効率のよいスイング切断が選べます。(ブレード逆付け時にも使用可能)
レバー操作でブレードの着脱が可能。
プッシュボタン、ベースレバー操作でベース位置を3段階に調整可能。
スイッチの引き込み量とダイヤル操作で作業に応じた回転数を無段階に調整できます。
ブレードを上下反転させて取り付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます。
握りやすい2層構造フロントカバー。

対応材質鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分])0〜3000 最大ストローク(mm)32 切断能力(mm)軟鋼板19 切断能力(mm)パイプ塩ビ/外径130 切断能力(mm)木材厚さ120 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)4.5 付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×103×167 トラスコ品番447-7588
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:559

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58071781
2022-12-27
用途:
解体工事時
Aries合同会社 様 (建設業・工事業)

少し重量が重いです。
長時間作業では、大変です。
それ以外では問題点の無い商品です。

対象商品:
58071781
2017-06-21
用途:
内装材切断時
波多野工業 株式会社 様 (建設業・工事業)

僕的には、マキタより、こちらがよかったです。
マキタは、すぐ壊れましたので。。。

対象商品:
58071781
2014-05-24
用途:
解体工事・設備機械分解等

替刃ワンタッチ交換、機能も満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
1人が参考にしています
2022-10-12

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする