おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 靴下
WL-8 晒し(サラシ) 5本指 ・1足
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
58071785
品番
WL-8
参考基準価格(税別)
¥325
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
かゆみ、足蒸れでお悩みの方にお勧めの5本指靴下です。
トラスコ品番
835-5389
材質
綿90%、ポリエステル10%
形状
つま先:5本指
色
ホワイト
サイズ
フリー
RoHS指令(10物質対応)
対応