ホースバンド LSバンド(鉄製) 左巻型ホース用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58071810 品番 LS-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

コルゲートタイプのビニールホース用です。

用途空調用ダクトホース・一般デリバリーサクションホース用に トラスコ品番699-9508 材質鉄製(三価クロメート)本体SPM サイズカフス:小(30目) 最小径(Φmm)26 最大径(Φmm)33 スクリューSECH-18A 六角プラス溝 ワイヤーデルタワイヤー 寸法HEX(mm)スクリュー:10 線径(mm)2.6
注意
※締め過ぎによるホース切れにご注意下さい。
※バンドをホースに取り付けの際は、ホースの溝に沿って回転させながらはめて下さい。
※使用範囲は目安です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする