正峰工業
正峰工業の 散水・かん水資材
正峰工業の ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
正峰工業の オプションパーツ/固定具
ホースバンド LSバンド(鉄製) 左巻型ホース用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58071819
品番
LS-410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
コルゲートタイプのビニールホース用です。
用途
空調用ダクトホース・一般デリバリーサクションホース用に
トラスコ品番
700-1058
材質
鉄製(三価クロメート)本体SPM
サイズ
カフス:大(90目)
最小径(Φmm)
390
最大径(Φmm)
420
スクリュー
SECH-18A 六角プラス溝
ワイヤー
デルタワイヤー
寸法HEX(mm)
スクリュー:10
線径(mm)
2.9
注意
※締め過ぎによるホース切れにご注意下さい。
※バンドをホースに取り付けの際は、ホースの溝に沿って回転させながらはめて下さい。
※使用範囲は目安です。