※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
正峰工業
正峰工業の 散水・かん水資材
正峰工業の ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
正峰工業の オプションパーツ/固定具
ホースバンド SYバンド(SUS) 右巻型ホース用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58071828
品番
SYS-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
コルゲートタイプのビニールホース用です。
用途
空調用ダクトホース・一般デリバリーサクションホース用に
トラスコ品番
699-9459
材質
オールステンレス製(SUS304)
サイズ
カフス:小(30目)
最小径(Φmm)
26
最大径(Φmm)
33
スクリュー
六角マイナス溝
寸法HEX(mm)
スクリュー:8
線径(mm)
2.6
注意
※締め過ぎによるホース切れにご注意下さい。
※バンドをホースに取り付けの際は、ホースの溝に沿って回転させながらはめて下さい。
※使用範囲は目安です。