PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の 袋・ラッピング用品
PackStyle(パックスタイル)の レジ袋
ポリ袋 2800枚×6本入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(6本×2800枚)
注文コード
58071845
品番
495315
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
開口性に優れた汎用ロールポリ袋です。
1巻2800枚。
仕様
●サイズ:260×380mm●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●重量:2628g●厚さ:5μ
アズワン品番
65-6893-63