※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンテナスリーブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(5パック×10枚) 注文コード58071924 品番00592594
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

※オリコンが適合するか事前に確認ください。
オリコンは別売り
オリコンと組み合わせて訴求力の高い売り場が作れます。展開してかぶせるだけで作業がラクラク。

仕様●サイズ:602×398×214mm●材質:コートボール紙●重量:200g アズワン品番65-6895-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする