ヘッドライト3Dコーティング

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード58071946 品番MH968
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

固いガラス皮膜を形成しヘッドライトの変色を防ぎ輝きを一年以上持続させます。またウェットシートタイプなので飛び散りを防ぎ、細部のコーティング施工に適しています。
くすみや黄ばみを除去する下地処処理ベースコンディショナーとマイクロファイバークロスがセットになったオールインワンタイプです。

セット内容ヘッドライトコーティング(3g)×2袋、ベースコンディショナー(20g)×1個、マイクロファイバークロス×1枚 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:545

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58071946
2021-01-27
用途:
ヘッドライトのくすみ取り
プライテック 様 (建設業・工事業)

車も年数を経るとヘッドライトのくすみが気になるものです。マメにくすみ取りをしているのですがコーティングを怠っているためすぐに元に戻ってしまいます。そこで!この商品を購入させていただきました。どのくらい持つのかまだわからないので評価は普通にさせていただきましたが、作業がしやすく、効果長持ちなら評価は満足に変えたいと思います。

対象商品:
58071946
2020-03-07
用途:
ヘッドライトのコーティング
自動車・二輪車・自転車関連業

傷の隠ぺい力はほぼ無い。黄ばみを2000番のペーパーで落とした後、要領に従ってコーティングした。ペーパー目を隠すほどのコーティング膜厚はない。元々状態の良かったテールレンズは艶が上がってきれいになった。

対象商品:
58071946
2019-06-19
用途:
車ヘッドライト磨きとコーティング
サービス業

コーティング自体は非常に簡単で楽にできたが、若干の塗り斑が出た。しかし、手軽でコスパが良かった。

対象商品:
58071946
2018-12-25
用途:
ヘッドライトが曇ってきましたので購入しました。

磨き剤は大量に入っていて量も十二分です。コーティング剤は2回分ですが、塗りやすかったです。効果がどの位持続するのか?が問題です。

1人が参考にしています
対象商品:
58071946
2019-03-28
用途:
ヘッドライト磨き
その他業種

コンパウンドもセットでいいのですが、仕上げ用のシートの量がコンパウンドと比較しても少ないため、残念でした。

対象商品:
58071946
2017-09-18
用途:
年に2回、フロントライトの磨きに使用

3年を過ぎた頃から、必ず年2回使用しています。白くくもったフロントライトは、車が古く見えてしまします。この商品の良いところは、磨き上げた後に、コーティングできるところです。上手く使えば、一セットで、2台同時(のべ4台)に使用できます。コーティング後は、とてもきれいで、車が新しく見えます。

対象商品:
58071946
2018-08-08
用途:
ヘットライトメンテ
建設業・工事業

研磨剤の伸びが悪いし乾きが早く狭い範囲しか磨けない。コーティング剤もシートに含まされている状態なのでムラになってしまった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品:
58071946
2017-07-29
用途:
ヘッドライトメンテに。

クリーナーの割りにコーティング剤が少ない。もう少し大判のコーティング剤だと良いんだけど。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする