※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
正峰工業
正峰工業の 散水・かん水資材
正峰工業の ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
正峰工業の オプションパーツ/固定具
ホースバンド アールパワーバンド(SUS) 右巻耐圧ホース用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58071986
品番
RPS-150A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
コルゲートタイプのビニールホース用です。
用途
耐圧・耐摩耗用ビニールホースに
トラスコ品番
699-7963
材質
オールステンレス製(SUS304)
最小径(Φmm)
148
最大径(Φmm)
173
寸法HEX(mm)
ナット:17
板幅(mm)
70
線径(mm)
9
注意
※締め過ぎによるホース切れにご注意下さい。
※バンドをホースに取り付けの際は、ホースの溝に沿って回転させながらはめて下さい。
※使用範囲は目安です。