GS
GSの 芝刈機
GSの 手押し式芝刈機
手動芝刈機 ハッピーバーディーモアーDX
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58072011
品番
GSB-2000MDX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
小回りが利く軽量タイプです。
面倒な刃調整が不要です。
用途
芝生刈込用。
トラスコ品番
690-7322
長さ(mm)
1110
幅(mm)
360
高さ(mm)
800
刈込み幅(mm)
200
ブレード枚数
5
刈込み高さ(mm)
10152025
材質(刃)
炭素刃物鋼
集草容量(L)
9.4