FUJINAP
FUJINAPの 飲食・食品工業用ウェア
FUJINAPの 食品工業向け
FUJINAPの フード・キャップ 食品工業向け
モブキャップ ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
58072020
品番
96910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
軽くて圧迫感のないポリプロピレン不織布のヘアキャップです。
2本のソフトタイプウレタンゴムがやさしくしっかり頭部を包み、フケ、頭髪、小さなごみもしっかりガードします。
通気性が良く軽くて丈夫です。
用途
毛髪の落下防止に。
飲食店、食品工場の感染対策に。
トラスコ品番
698-1130
材質
本体:ポリプロピレン 、ゴム:ウレタンゴム
色
ホワイト
サイズ(mm)
約210
長さ(inch)
伸ばした状態:24インチ(約600mm)