カレー容器 白色

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(12パック×50枚) 注文コード 58072098 品番 00650533
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

※フィルム加工されておりません。
バガス(サトウキビの搾りかす)90%、竹10%を使用したABカレー用の共蓋。
Plastics Smart(プラスチックスマート)参加商品です。
別売りの本体をお買い求め下さい

仕様●サイズ:243×143×28mm●材質:バガス90%+竹10% アズワン品番65-6896-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする