曜日別特売
BS425B ビスピタ (ドリル付) サラ頭 若井産業 58072122

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS425B ビスピタ (ドリル付) サラ頭 若井産業 58072122
BS425B ビスピタ (ドリル付) サラ頭 若井産業 58072122
BS425B ビスピタ (ドリル付) サラ頭 若井産業 58072122

ビスピタ (ドリル付) サラ頭

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(200本×5パック)ねじ径M4注文コード58072122品番BS425B
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

より強力に、より多用途に、進化したノープラグパッディング工法が安心の取付を。
パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。
又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。

使用方法
パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]
1.ドリルで下穴をあけます。
2.下穴にパッドを差し込みます。
3.ドライバー等でビスをねじ込みます。
パッドを使用しない場合(従来工法)
1.ドリルで下穴をあけます。
ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
用途内装、外装、設備ねじ径M4寸法d(mm)4頭径D(Φmm)7寸法L(mm)25ねじ長さ(mm)22下穴ドリル径(mm)3.5付属品パッド(50本)、下穴ドリル(1本)その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。材質形状サラ頭十字穴番号No.2表面処理ラスパート
注意
※ドリルはビスピタ専用ドリルをご使用下さい。
※石膏ボード・ALC版には使用できません。
※取り外し・再取付けは2~3回程度以上は行わないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
367:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする