※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
突切加工用ホルダ クイック2カット TGVR/L-JHP
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
勝手
左
左
右
トラスコ品番
696-3516
696-1905
696-3513
696-3516
696-3512
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58072160
品番
TGVL 1010-JHP
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
スイス型自動盤用、高精度縦置き突切・溝入工具です。
用途
突切・溝入加工用。
トラスコ品番
696-3516
勝手
左
ヘッド長(mm)
LH:16
シャンク幅B(mm)
10
シャンク高さH(mm)
10