インパクトドライバ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58072183 品番WH12VE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

メーカー独自の電子制御により打撃タイミングを最適化。スムーズで安定したねじ締めを実現しました。
eモーターは発熱が少ないため、連続作業にも強い。
ブラシのない分全長が短く、クラス最小の全長170mmを実現。
クラス最強の締め付けトルク165N・m。
継ぎコード使用時でも、電子制御により回転数を制御し、電圧降下の影響が少なく締付けスピードが落ちにくいため、効率のよい作業が行えます。
メーカー独自の4段打撃力切替機能により、強力なトルクを必要とする作業からデリケートな作業まで幅広く対応します。
軽い引き力で微調整がしやすい電子式スイッチを採用。また、電流負荷が少なく長寿命です。
手元を照らす高輝度LEDライト(ON-OFFスイッチ付)。

最大締付トルク(N・m[kgf・cm])165[1680] 打撃数(min-1[回/分])(最強)0〜3500、(強)0〜3200、(中)0〜2500、(弱)0〜1800 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最強)0〜2800、(強)0〜2600、(中)0〜1900、(弱)0〜1300 ねじ締め能力(mm)ボルトM6〜M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6〜M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4〜10 電源(V)単相100 電流(A)4.2 消費電力(W)400 コード長さ(m)2心・5 質量(kg)1.1 グリーン 付属品ケース、5mコード 本体寸法(全長×高さ)(mm)170×211 トラスコ品番413-9992
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※WH12VE(N)のケースは別売です。
※ACブラシレスモーター製品の2年保証は2023年9月生産分をもって終了となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58072201
2018-11-02
用途:
台風に備えて窓枠に打つ
株式会社興亜印刷 様

バッテリーのインパクトドライバーは直ぐにバッテリー切れになるので、いくつも窓に急いで打つ時には何回も充電しなければいけません

対象商品:
58072183
2017-09-14
用途:
コンクリート、鉄、木などいろんな事に
個人のお客様

安価なインパクトドライバー購入で失敗したので今回はちゃんとした物をと思い探していました。
中でもこの商品はバッテリーの心配も無く100本のビスを休みなくストレス無く使用、コンクリートにも以前の物に比べると簡単に穴を開けられました。

対象商品:
58072201
2015-05-04
用途:
ねじ締め、穴あけ

作業場所では電源がそばにあるためバッテリータイプではなくコードタイプを購入しました。本体も軽く操作しやすい。

対象商品:
58072183
2015-02-25
用途:
日曜大工、家具等の製作

インパクトドライバーは初めてなので比較はできないんですが、基本的な道具なのでモーターが良さそうな日立にしました。びっくりするくらい作業が楽になりました。

対象商品:
58072217
2015-07-03
用途:
工場作業

とても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする