※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
突切加工用ホルダ スイスドゥーグリップ DGTR/L-B-D-SH (NARROW CUT)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
1本
1個
勝手
左
右
左
トラスコ品番
696-5187
696-6677
696-5166
696-5187
696-5193
696-5192
696-5203
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58072196
品番
DGTL 10B-0.8-D12SH
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
歩留まり向上に最適な、ブレーカ付で最もスリムな突切/溝入工具です。
用途
突切・溝入加工用。
トラスコ品番
696-5187
勝手
左
ヘッド長(mm)
LH:15.6
シャンク幅B(mm)
10
シャンク高さH(mm)
10