曜日別特売
650627 弁当容器 本体 PackStyle(パックスタイル) 58072220

650627 弁当容器 本体 PackStyle(パックスタイル) 58072220
650627 弁当容器 本体 PackStyle(パックスタイル) 58072220
650627 弁当容器 本体 PackStyle(パックスタイル) 58072220

弁当容器 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(20パック×25枚)仕様●サイズ:Φ120×25mm●材質:ファルカタ材●重量:10g注文コード58072220品番650627
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,500

成長が早く、土に還りやすいファルカタ材を使用したエコ容器です。
表面にグラシン紙を貼っており耐油・耐水性があります。
高級感があり和洋中様々なシーンで使用できます。
※耐油・耐水加工をしていますが、場合により漏れることがあります。※オーブンや直火では使用しないでください。※熱湯は入れないでください。

仕様●サイズ:Φ120×25mm●材質:ファルカタ材●重量:10gアズワン品番65-6896-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする