2way ダブルパッチン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58072244 品番 05432
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ハンドル部を押し込むだけで簡単にポンチ作業ができます。
ネイルポンチとセンターポンチの2種類のビットを付属しているので作業に合わせて使い分けができます。
ハンドル部を回すことで打ち込む強さを調節することができます。

用途
ドリル加工時のセンターのマーキングに。
釘の頭部の打ち込み(沈め込み)に。
全長(mm)175(ビット装着時) 材質ネイルポンチ:炭素工具鋼 センターポンチ:超硬(先端部のみ) 質量(g)175(ビット装着時) 径(mm)柄/16、ハンドル/33、ネイルポンチ先端/5.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58072235
2017-10-10
用途:
鉄板の目打ち
製造業

値段の割に品質も上々です。使いやすく日曜日大工で使うには十分です。

対象商品:
58072235
2017-12-06
用途:
主にドリルセンターマーキング
黒河農園 様 (農・林・水産業)

初めてのオートポンチでしたが、先端の焼き入れが甘いようです。
研ぎながら使っています。

対象商品:
58072235
2017-01-05
用途:
ドリルの芯決め
農・林・水産業

今まで使用のハンマーポンチに比べ、片手で作業ができ便利。
釘の打込みビットも付属しており、価格も手頃でありがたい商品。

1人が参考にしています
対象商品:
58072235
2015-03-12
用途:
1mm程度の極小釘を上向きに打つ時

机の下面にケーブルを固定する場合、接着剤付きのサドルを使ってもすぐはがれるのでサドルを釘止めするが、釘が1mmと小さくて金づちを下から打ち付けるのに苦労していた。
このダブルパッチンは小釘を打つ時は勿論、特に上向きに小さな釘を打つのに非常に重宝する。
又、ポンチもハンマーなしで使ええるのでドリルのポンチ作業が非常に早くできる。
継続購入希望欄に「買わない」と付けたのは1個あれば日曜大工には一生物なので記入しましたが、日曜大工をされている方には価格も安いので是非加えて頂きたいツールです。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする