交換用ビット

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58072253 品番 05433
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

別売の2wayダブルパッチンの交換用ビットです。

全長(mm)45 材質炭素工具鋼 質量(g)4 タイプSタイプ(05431)専用 径(mm)ネイルポンチ先端/3.1 用途釘の頭部の打ち込み(沈め込み)に

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58072262
2016-07-07
用途:
オートポンチのビット交換

メーカー不明のオートポンチの先端が摩耗してきたので買い換えようかと思いましたが、検索中に交換用ビットを見つけ、サイズが同じなのでもしやと思い購入したらピッタリでした。長持ちするよう超硬タイプを購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする