※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
HSS-E台形ねじ切削タップ ノンコート(Trねじ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
58072257
品番
29100-TR12X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
台形ねじ加工用タップです。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
825-9398
全長(mm)
175
呼び寸法
TR12×3
下穴径(Φmm)
9.25
山数
12
ねじ長さ(mm)
90
シャンク径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
6.2