交換用ビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58072262 品番 05434
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

別売の2wayダブルパッチンの交換用ビットです。

全長(mm)45 材質超硬(先端部のみ) 質量(g)4 タイプSタイプ(05431)専用 径(mm)- 用途ドリル加工時のセンターのマーキングに

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58072262
2016-07-07
用途:
オートポンチのビット交換

メーカー不明のオートポンチの先端が摩耗してきたので買い換えようかと思いましたが、検索中に交換用ビットを見つけ、サイズが同じなのでもしやと思い購入したらピッタリでした。長持ちするよう超硬タイプを購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする