※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び寸法
EGM5
EGM5
EGM6
全長(mm)
80
80
90
シャンク径(mm)
6
6
8
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58072571
品番
204069-EGM5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-6601
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
80
ピッチ(mm)
0.8
呼び寸法
EGM5
下穴径(Φmm)
5.65
ねじ長さ(mm)
15
精度
4H
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
4.9