※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
ポイントタップ 左ねじ用 PO LH P3
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58072598
品番
PO-LH-P3-1/2-13UNC
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
左ねじの通り穴加工用ポイントタップです。
用途
通り穴加工用。
被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番
216-3108
長さ(mm)
シャンク四角部:11
全長(mm)
88
溝数
3
シャンク長(mm)
45
精度
P3
シャンク径(mm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
8
加工ねじ
ユニファイねじ
精度表記
P級