東海キャスター
東海キャスターの キャスター
東海キャスターの ねじ込み式キャスター
東海キャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
双輪キャスター Φ60 FW060シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):46●取付高H(mm):68.5●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマー
注文コード
58072615
品番
FW060N3SL-19
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様
●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):46●取付高H(mm):68.5●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマー
アズワン品番
65-6898-06