曜日別特売
MTECK 0250D67 18UN     IC908 ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-UN イスカル 58072659

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-UN

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
シャンク径(mm)6.35
全長(mm)63.5
刃径(mm)6.1
内容量1本注文コード58072659品番MTECK 0250D67 18UN IC908
参考基準価格(税別)¥35,100販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

独自の刃列設計で倒れを抑制します。
能率と加工品位を高次元で両立します。

用途
UNねじ加工用。
内径加工用。
トラスコ品番698-3973全長(mm)63.5表面処理TiAlNシャンク径(mm)6.35刃径(mm)6.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする