※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-UN
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
シャンク径(mm)
8
6.35
6
8
12
全長(mm)
76
63.5
58
64
76
84
刃径(mm)
6.1
3.1
4.7
5
6.1
3.5
7.4
11
9.8
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58072729
品番
MTECK 08061D22 18UN IC908
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
独自の刃列設計で倒れを抑制します。
能率と加工品位を高次元で両立します。
用途
UNねじ加工用。
内径加工用。
トラスコ品番
698-2479
全長(mm)
76
表面処理
TiAlN
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
6.1