Roadpartner(マツダ)
Roadpartner(マツダ)の 自動車用電球・バルブ
Roadpartner(マツダ)の 車用ハロゲンバルブ
Roadpartner(マツダ)の H4/H4u
ハロゲンバルブ HB4 12V
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58072743
品番
1P12-55-HB4
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
タイプ
HB4
定格電力(W)
55
定格電圧(V)
12
口金
P22d
ガラス球形式
T12