Roadpartner(マツダ)
Roadpartner(マツダ)の 自動車用電球・バルブ
Roadpartner(マツダ)の 車用ハロゲンバルブ
Roadpartner(マツダ)の H1/H2/H3/H3a/H3C/H3d
ハロゲンバルブ H3 12V
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58072752
品番
1P12-35-H30
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
タイプ
H3
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
35
口金
PK22s
ガラス球形式
T15