フェイシャルベッド 有孔 T-213Bシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番65-6899-21 注文コード58072807 品番T-213B-BR
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

うつ伏せ寝にも使える有孔タイプのフェイシャルベッド。
バックレストとフットレストは無段階調節可能で自由な角度に固定できます。
汚れに強いPVC素材で汚れも簡単に落とせて便利です。
フルフラットにすることも可能!さまざまな施術に対応できます。
ステンレス製の脚部で安定感と耐久性を実現しました。
女性でも簡単に組み立てできる優しい設計。

仕様●色:ブラウン●サイズ:L170(フルフラット時)×W55(アーム含めず)×H63cm●重量:約28kg●素材:マット/PVCレザー、脚部/ステンレス アズワン品番65-6899-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする